Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 61451 Bierglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 61451 Bierglas
LEONARDO 61451 Bierglas
Artikel-Nr.:
     9185-195.924
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061451
EAN/GTIN:
     4002541614513
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
hr tägliches Leben verschönern Sie mit diesem wundervollen Bierglas aus der Serie CIAO+. Durch seinen gezogenen Stiel ist es sehr langlebig und wirkt zudem edel. Dieses gefällig geformte Bierglas ist ein absolutes Must-Have. Lassen Sie sich von italienischem Flair begeistern: LEONARDO zaubert ein positives und leichtes Lebensgefühl in Ihr Zuhause. Dank erhöhter Oberflächenhärte sind Teqton Produkte sehr langlebig und kratzfest. Dadurch erhalten sie eine dauerhafte Brillanz und Transparenz. Dieses Bierglas ist spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bierglas
Volumen (ml)
390 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Anzahl
6
Kollektion
CIAO+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
80 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,40*
€ 4,72*
10 Tage
500
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,77*
4 Tage
115
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 37,53*
€ 48,76002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.