Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics CW9400 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitzenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemtronics CW9400 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitzenreiniger
Chemtronics CW9400 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitzenreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74284966
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW9400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittel
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitzenreiniger
Markenkompatibilität
Jede Marke
Temperatur (max)
39 °C
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
177 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW 3500
ab € 18,72*
Zubehör
Chemtronics
CW3700
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.