Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 132412 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 132412 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 132412 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333631
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     132412
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
132312
ab € 20,87*
Zubehör
LEMP
132325
ab € 22,85*
Zubehör
LEMP
132425
ab € 54,80*
Zubehör
LEMP
133312
ab € 20,89*
Zubehör
LEMP
133325
ab € 22,73*
Zubehör
LEMP
133412
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.