Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18895-D57-L-07 Herst.-Nr.: L-07 EAN/GTIN: 6416763031726 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glasklare Schubladen sind transparent und ermöglichen eine einfache Identifizierung der Produkte. Jede Schublade hat einen gewellten Boden, um das Greifen kleiner Teile zu erleichtern. Selbstklebende Etiketten zur Produktidentifizierung sind standardmäßig enthalten. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Polystyrene | Gewicht und Abmessungen | Breite | 138 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 175 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 81 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |