Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect USBBU1BN Drahtverbinder USB-B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect USBBU1BN Drahtverbinder USB-B Weiß
econ connect USBBU1BN Drahtverbinder USB-B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73085003
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     USBBU1BN
EAN/GTIN:
     4039289056053
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.08 mm
Tiefe
16.1 mm
Höhe
10.6 mm
Merkmale
Stecker
USB-B
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Bronze, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.