Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1121X-8PLTEP WLAN-Router Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1121X-8PLTEP WLAN-Router Weiß
Cisco C1121X-8PLTEP WLAN-Router Weiß
Cisco C1121X-8PLTEP WLAN-Router Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72759339
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1121X-8PLTEP
EAN/GTIN:
     889728177641
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308.102 mm
Verpackungstiefe
463.55 mm
Verpackungshöhe
120.65 mm
Paketgewicht
3038.55 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
USB Anschluss
Ja
Merkmale
Speicherkapazität
8192 MB
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,34*
€ 734,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,99*
€ 700,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,52*
€ 684,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,49*
€ 649,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.