Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 7001012 Antistatische Folie/Beutel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DESCO 7001012 Antistatische Folie/Beutel Silber
DESCO 7001012 Antistatische Folie/Beutel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72497699
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     7001012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
305 mm
Dicke
0.09 mm
Paketgewicht
1910 g
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Silber
Anzahl
100
Verschlussart
Ohne Verschluss
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.