Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 300610 Antistatische Folie/Beutel Silber, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DESCO 300610 Antistatische Folie/Beutel Silber, Durchscheinend
DESCO 300610 Antistatische Folie/Beutel Silber, Durchscheinend
DESCO 300610 Antistatische Folie/Beutel Silber, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72497312
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     300610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
255 mm
Dicke
0.07 mm
Paketgewicht
1040 g
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Silber, Durchscheinend
Anzahl
100
Verschlussart
Reißverschluss
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,326*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.