Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SRC-2612X07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SRC-2612X07
Fantec SRC-2612X07
Fantec SRC-2612X07
Fantec SRC-2612X07
Fantec SRC-2612X07
Fantec SRC-2612X07
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71725565
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2163
EAN/GTIN:
     4250273421637
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Server Chassis
Server Gehäuse
19" Storagegehäuse für den Einbau in 19" Industrieschränke. Robuste Konstruktion und hochwertige Verarbeitung. Vorinstallierte Backplane zur Aufnahme von SAS oder SATA Festplatten. Erweiterbar mit Teleskopschienen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
10160 g
Weitere Suchbegriffe: server chassis
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.