Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IR829 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IR829 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cisco IR829 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cisco IR829 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71712602
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IR829M-LTE-EA-EK9
EAN/GTIN:
     889728138185
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, SSL/TLS
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,1700,1800,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,850,1700,1800,1900,2100,2500,2600 MHz
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 42.2 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Energie
Energiequelle
AC, PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
2000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
322390 h
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS, FCC
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA dipole
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Management-Protokolle
3 (IGMPv3) 802.1X
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.447,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.644,89*
€ 3.147,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.622,27*
€ 3.120,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.542,75*
€ 3.025,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.494,78*
€ 2.968,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.447,33*
€ 2.912,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.