Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vedes Paw Patrol Malbuch/Album


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vedes Paw Patrol Malbuch/Album
Vedes Paw Patrol Malbuch/Album
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71492563
Hersteller:
     Vedes
Herst.-Nr.:
     66968715
EAN/GTIN:
     9783849917159
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Mit Motiven der beliebten Kinderserie PAW Patrol? Mit praktischem Tragegriff zum Mitnehmen? Mit 96 Ausmalseiten und über 100 coolen, farbigen Stickern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
361 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferumfang
Aufkleber enthalten
Ja
Anzahl der Aufkleberbögen
100
Merkmale
Typ
Malbuch/Album
Anzahl der Seiten
104 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.