Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 24641 ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 24641 ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor
Revell 24641 ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor
Revell 24641 ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor
Revell 24641 ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor
Revell 24641 ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71373080
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24641
EAN/GTIN:
     4009803246413
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Indoor oder Outdoor - im unwegsamen Gelände macht das Fahren mit dem Ready-to-Run Race-Quad besonders viel Spaß. Das 1:10er Race-Quad ist mit großen Reifen, gefederten Vorderrädern, leistungsstarkem Elektromotor und 2 Kanal-27 MHz-Fernsteuerung ausgestattet und bietet beste Straßenlage sowie einfaches Handling in jeder Situation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Vierrad
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
6LR61, AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Breite
170 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
495 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.