Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR RAX200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR RAX200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
NETGEAR RAX200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
NETGEAR RAX200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
NETGEAR RAX200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
NETGEAR RAX200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
NETGEAR RAX200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71325309
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RAX200-100EUS
EAN/GTIN:
     606449140491
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
Führend für die neue Ära des Wi-Fi 6

Der Nighthawk® Tri-Band AX12 Wi-Fi 6 Router basiert auf dem branchenweit neuesten Wi-Fi 6 (802.11ax) -Standard mit viermal höherer Datenkapazität, um mehr Geräte in Ihrem wachsenden Heimnetzwerk zu verwalten. Extrem schnelle kombinierte WiFi-Geschwindigkeiten von bis zu 10,8 Gbit/s und AX-optimierter 1,8-GHz-Quad-Core-Prozessor für Smart Home Automatisierung, extrem flüssiges 4K / 8K-Streaming, Spiele mit geringer Latenz und mehr. Die Multi-Gig-2.5G-Ethernet-Schnittstelle kann für kabelgebundene Geräte im LAN oder für eine schnellere Multi-Gig-Internetgeschwindigkeit verwendet werden. Außerdem verstärken acht Hochleistungsantennen am Router die WLAN-Signale für maximale Reichweite und zuverlässige Abdeckung.

Wi-Fi 6 - Bereit für das Smart Home von heute und morgen
Einführung von Wi-Fi 6 - die neueste WiFi-Generation, die eine viermal bessere Leistung als AC WiFi bietet. Mit innovativen Technologien wie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) und intelligentem cheduling bietet Wi-Fi 6 sorgt für eine enorme Steigerung der Geschwindigkeit und der Gesamtkapazität. Dieser neue WiFi- tandard ist den Anforderungen moderner Smart-Home-Systeme gewachsen und kann mehr Geräte mit höherer
uverlässigkeit und höherer Geschwindigkeit unterstützen.

Kapazität
Wi-Fi 6 bietet Ihnen eine verbesserte Netzwerkkapazität für mehr WiFi-Geräte. Viel Spaß mit dem ununterbrochenen 4K / 8K-Streaming, Spielen und dem Smart Home-Erlebnis. Mit MU-MIMO unterstützt Wi-Fi 6 bis zu acht leichzeitige Streams für die Anzahl der Benutzer, die im Vergleich zu einem AC-Router gleichzeitig doppelt bedient
erden können.

Geschwindigkeit
Erhalten Sie ultraschnelle drahtlose Geschwindigkeiten mit mehr Verbindungen für alle Geräte mit weniger berlastung. Sie erhalten beeindruckende Verbindungsgeschwindigkeiten von 1 Gbit / s oder mehr, 4K / 8K-Streaming und VR / AR-piele.

Angebot
Erleben Sie eine zuverlässige und stärkere WLAN-Abdeckung für alle Ihre Geräte im Innen- und Außenbereich. Hochleistungsantennen am Router verstärken WiFi-Signale für maximale Reichweite und zuverlässige Abdeckung.

12-Stream-Tri-Band-WLAN
Zwölf räumliche WiFi-Streams - acht Streams mit 5 GHz und vier Streams 2.4 GHz - bieten die vierfache erätekapazität im Vergleich zu normalem 2x2-WLAN. Dies führt zu einer erheblich verbesserten Netzwerkkapazität, die mehrere 4K / K-Streams, Spiele mit geringer Latenz und neue blitzschnelle Internetgeschwindigkeiten bietet.

Vielseitiger Multi-Gig-Internet-Support
Maximieren Sie Ihre Internetgeschwindigkeit mit neuen, vielseitigen Ethernet-Kabelverbindungen auf bis zu 2,5 Gbit/s . Bei Verwendung für LAN- oder Internetverbindungen entspricht dies der 2,5-fachen Kabelgeschwindigkeit eines ypischen Gigabit-Ports. Oder kombinieren Sie zwei Ethernet-Ports für eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 2 Gbit/s.

Leistungsstarker 1,8-GHz-Quad-Core-Prozessor
Ultraschneller Prozessor für flüssigeres 4K / 8K-UHD-Streaming, Online- / VR-Spiele und ein stärkeres, uverlässigeres WiFi-Erlebnis. Dieser leistungsstarke Prozessor ist für AX optimiert und gewährleistet Geschwindigkeit und Leistung ür noch mehr Smart-Home-Geräte und Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Gigibit WiFi für mobile Geräte
Genießen Sie noch mehr Streaming mit ultraschnellen WiFi-Geschwindigkeiten auf kompatiblen Smartphones, Laptops und mehr. Maximieren Sie Ihre verfügbaren Internetgeschwindigkeiten mit Unterstützung für Link-Aggregation. Möglichkeit, zwei Gigabit-LAN-Ports und zwei Gigabit-WAN-Ports (konfigurierbar) zusammenzufassen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2500 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1000 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1000 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
1000 Mbit/s
Hochleistung
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
VPN Unterstützung
Secure access to your home network away from home
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
RJ-11 ports Quantität
1
Speicherkartenslot(s)
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
1433 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
331 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
2180 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.8 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
512 MB
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,89*
€ 509,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,11*
€ 497,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.