Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-XMI-POCO-F1-01 Handy-Ersatzteil Ladeanschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-XMI-POCO-F1-01 Handy-Ersatzteil Ladeanschluss Schwarz
CoreParts MOBX-XMI-POCO-F1-01 Handy-Ersatzteil Ladeanschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71303748
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-XMI-POCO-F1-01
EAN/GTIN:
     5706998782830
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladeanschluss
Markenkompatibilität
Xiaomi
Kompatibilität
Xiaomi Pocophone F1
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.