Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1419700 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1419700 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi
Phoenix 1419700 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M12 Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70723652
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1419700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
M12
Kabelfarbe
Multi
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.