Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1419302 Sensor-/Aktuatorkabel 1 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1419302 Sensor-/Aktuatorkabel 1 m M12 Schwarz
Phoenix Contact 1419302 Sensor-/Aktuatorkabel 1 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70723508
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
M12
Kabelfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.