Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S469741 Herst.-Nr.: 00011521 EAN/GTIN: 4007249115218 |
| |
|
| | |
| CD-Slim-Box - superschmale Hülle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger; - durch die geringe Höhe (5.2 mm) finden zwei dieser Leerhüllen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz; - idealer Ersatz für beschädigte oder zu Bruch gegangene Original-Boxen; - 50% Platzersparnis; - im Vorratspack; - zu 20 Stück verschweißt; - Farbe: Transparent. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Transparent | | Material | Kunststoff | | Durchmesser optische Disk | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Slimcase, DVD Hülle, hama cd hülle transparent, cd slimcase, cd-slimcase hama |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,29* | € 14,02* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,36* | € 14,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,41* | € 41,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4645* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|