Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1294810 Smart Home Sicherheitsausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1294810 Smart Home Sicherheitsausrüstung
Brennenstuhl 1294810 Smart Home Sicherheitsausrüstung
Brennenstuhl 1294810 Smart Home Sicherheitsausrüstung
Brennenstuhl 1294810 Smart Home Sicherheitsausrüstung
Brennenstuhl 1294810 Smart Home Sicherheitsausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70271968
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Set
SmartHome Starterset
Mit dem BrematicPRO Starter Set „Schalten“ können Sie per kostenloser App von überall Ihre angeschlossenen Geräte ein oder ausschalten, beispielsweise ganz entspannt vom Urlaub aus. Die Funk-Schaltadapter können über Zeit oder Astrofunktion gesteuert werden. Neben diesen beiden Sonderfunktionen können natürlich auch individuelle Tasks (Wenn-Dann-Automatisierungen) eingerichtet werden. Mit der kostenlosen BrematicPRO App haben Sie Ihr Zuhause von überall im Blick. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich bei einem geöffneten Fenster oder einer geöffneten Türe sofort über eine Push-Nachricht, eine E-Mail oder eine SMS informieren zu lassen. Das Set beinhaltet alles, was für den Start in ein smartes, sicheres Zuhause benötigt wird. Das System ist außerdem jederzeit durch weitere smarte Komponenten erweiterbar und eignet sich daher bestens für Smart-Home-Einsteiger oder Bestandsbauten.
Weitere Informationen:
Sensoren
Tür-/Fenstersensor
Ja
Tür-/Fenster-Sensor Oberfläche
RF Wireless
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Funkfrequenz
868.3 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zentrale Steuereinheit
Schnittstelle zentrale Steuereinheit
RF Wireless
WLAN (zentrale Steuereinheit)
Ja
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,4917*
€ 200,5051
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,7417*
€ 196,0426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.