Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC CLASSIC 186 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC CLASSIC 186 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch
ALUTEC CLASSIC 186 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70267041
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Aluminium
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl von Fächern
1
Wasserfest
Ja
Volumen (l)
186 l
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Beste Verwendung
Auto
Gewicht und Abmessungen
Breite
785 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
482 mm
Innere Breite
760 mm
Innere Tiefe
530 mm
Innenhöhe
462 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.