Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1689488 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1689488 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Phoenix Contact 1689488 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000048977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
phoenix contact rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Phoenix
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.23 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,44*
€ 12,51*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,90*
€ 12,80*
23 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 12,98*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,848*
€ 13,018*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,276*
€ 13,546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1689200
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1652606
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.