Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1689433 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1689433 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Phoenix Contact 1689433 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70153368
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689433
EAN/GTIN:
     4017918910334
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
phoenix contact rj45 steckverbinder
RJ45-Anbaurahmen, 1-fach, IP20, für modulare Buchseneinsätze (Keystone), ohne Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Polyamid
Markenkompatibilität
Phoenix
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
22.5 mm
Gewicht
3.29 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1419021
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 5,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1086108
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.