Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945488
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27256400
EAN/GTIN:
     4011097751726
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
duschpaneel
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

IntenseRain

Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber
- Kopfbrause Croma Select E 180 2jet
- Brausekopfgröße: 180 x 180 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Durchflussmenge IntenseRain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- Brausearmlänge: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- Kopfbrause 180 2jet (# 26524000)
- Handbrause Multi (# 26810400)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 511,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,69*
€ 608,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,65*
€ 606,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,41*
€ 581,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,87*
€ 559,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,69*
€ 506,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27257400
€ 648,66*
Ähnlich
Hansgrohe
27352400
€ 823,00*
Ähnlich
Hansgrohe
27258400
€ 477,25*
Ähnlich
Hansgrohe
26794000
€ 673,94*
Ähnlich
Hansgrohe
26791000
€ 646,45*
Ähnlich
Hansgrohe
27254400
€ 648,13*
Ähnlich
Hansgrohe
27351400
€ 820,33*
Ähnlich
Hansgrohe
27255400
€ 571,59*
Ähnlich
Hansgrohe
27253400
€ 609,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.