Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944316
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27188000
EAN/GTIN:
     4011097690148
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
duschpaneel
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber
- Kopfbrause Croma 220
- Brausekopfgröße: 220 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- Brausearmlänge: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- PA-IX 19990/IBO
- Kopfbrause 220 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26465000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- Handbrause Vario EcoSmart 9 l/min (# 28537000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,45*
€ 550,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,69*
€ 529,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,10*
€ 478,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.