Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Isiflex Chrom 1,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Isiflex Chrom 1,25 m
Hansgrohe Isiflex Chrom 1,25 m
Hansgrohe Isiflex Chrom 1,25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943853
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28249000
EAN/GTIN:
     4059625024782
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch hansgrohe
brauseschlauch
brauseschlauch 125 cm
  • hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik
  • reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
  • Schlauchlänge: 1,25 m
  • brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
  • knickgeschützt
  • Durchflussmenge regulierbar zwischen 6 l/min und 16 l/min
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28276430
ab € 27,35*
Ähnlich
Hansgrohe
28276450
ab € 24,14*
Ähnlich
Hansgrohe
28276480
ab € 27,39*
Ähnlich
Hansgrohe
28276800
ab € 28,70*
Ähnlich
Hansgrohe
28276810
ab € 28,44*
Ähnlich
Hansgrohe
28248000
ab € 35,70*
Ähnlich
Hansgrohe
28274000
ab € 17,08*
Ähnlich
Hansgrohe
28276460
ab € 27,31*
Ähnlich
Hansgrohe
28276610
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.