Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943443
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27282000
EAN/GTIN:
     4011097754222
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
duschpaneel
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter
- Kopfbrause Raindance Select E 300 2jet
- Brausekopfgröße: 300 x 160 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Strahlart: Rain, RainAir
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- Oberfläche Strahlscheibe in zwei Varianten: chrom oder weiß
- Brausearmlänge: 393 mm
- Thermostat Ecostat Select
- Oberfläche Ablage: chrom oder weiß
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26521000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.311,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,95*
€ 1.561,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,95*
€ 1.481,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.243,01*
€ 1.479,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,38*
€ 1.410,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,31*
€ 1.377,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,01*
€ 1.348,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27633140
€ 1.220,24*
Ähnlich
Hansgrohe
27633340
€ 1.219,25*
Ähnlich
Hansgrohe
27633670
€ 1.134,75*
Ähnlich
Hansgrohe
27320000
€ 451,74*
Ähnlich
Hansgrohe
27269000
€ 306,65*
Ähnlich
Hansgrohe
27270000
€ 286,01*
Ähnlich
Hansgrohe
27283000
€ 1.355,59*
Ähnlich
Hansgrohe
27282400
€ 1.325,59*
Ähnlich
Hansgrohe
27283400
€ 1.384,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.