Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Meine ersten Märchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Meine ersten Märchen
Ravensburger Meine ersten Märchen
Ravensburger Meine ersten Märchen
Ravensburger Meine ersten Märchen
Ravensburger Meine ersten Märchen
Ravensburger Meine ersten Märchen
Ravensburger Meine ersten Märchen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69929621
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     43350
EAN/GTIN:
     9783473433506
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Eine Auswahl der bekannten Märchen der Brüder Grimm laden hier ein zum Vorlesen, Erzählen und Anschauen. Alle Texte sind neu bearbeitet für die Kleinsten ab 2 Jahren. Dieser Märchenschatz ergänzt die erste Kinderbibliothek.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Erzählung (Geschichte)
Bucheinband-Typ
Hardcover
Geschrieben von
Susanne Szesny, Hannelore Dierks
Anzahl der Seiten
30 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.