Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UF-WIFI WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UF-WIFI WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks UF-WIFI WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti Networks UF-WIFI WLAN-Router Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69879702
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UF-WIFI
EAN/GTIN:
     817882028561
Suchbegriffe:
AON Router
GPON Router
Glasfaser Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126.34 mm
Tiefe
126.09 mm
Höhe
31.65 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Prozessor Architektur
MIPS
Prozessortaktfrequenz
900 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.