Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89999 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89999 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 1000 Mbit/s
DeLOCK 89999 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 1000 Mbit/s
DeLOCK 89999 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 1000 Mbit/s
DeLOCK 89999 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69872233
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89999
EAN/GTIN:
     4043619899999
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
1.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.