Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC10FRX-14-B Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC10FRX-14-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC10FRX-14-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69809351
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC10FRX-14-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
10 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Kabelstandard
Cat5e
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC10MD-LX-B
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.