Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5MD-LX-M3 Drahtverbinder XLR Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5MD-LX-M3 Drahtverbinder XLR Aluminium
Neutrik NC5MD-LX-M3 Drahtverbinder XLR Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69808755
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5MD-LX-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Aluminium
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber/Nickel
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
1 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
5 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
7 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.