Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC10MRX-14-B Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC10MRX-14-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC10MRX-14-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69807686
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC10MRX-14-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC10FD-LX-B
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.