Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.02/M Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69708417
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     120.02/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
460 x 355 x 180 mm
Breite
500 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.