Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 120.04/P Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 120.04/P Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.04/P Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69708405
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     120.04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
485 x 370 x 200 mm
Breite
515 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
6800 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
22 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.