Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Champ Rack 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Champ Rack 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 3 AC-Ausgänge
FSP Champ Rack 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 3 AC-Ausgänge
FSP Champ Rack 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 3 AC-Ausgänge
FSP Champ Rack 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69336078
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF27A1102
EAN/GTIN:
     4713224520624
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Champ-USV in Rack-Ausführung (19") bietet als On-Line USV-Anlage ein kompaktes Design bei hoher Leistungsdichte und geringen Platzbedarf. Sie ist geeignet für den Schutz von Serveranlagen, IT/TK-Komponenten und weiteren kritischen Verbrauchern, die einen Bedarf an hoher Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
29300 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
120 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
47/63 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
3 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
6 %
Geräuschpegel
50 dB
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 3000va
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,61*
€ 615,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,57*
€ 583,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF9001401
ab € 214,04*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF18A1401
ab € 375,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.