Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cube Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Cube Digitaler Wecker Weiß
Hama Cube Digitaler Wecker Weiß
Hama Cube Digitaler Wecker Weiß
Hama Cube Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69258618
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186305
EAN/GTIN:
     4047443408754
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
  • DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
    - Die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet
    - Speed-Alarm weckt Schlafmützen mit zunehmendem Weckton-Tempo

    Uhr-/Kalender-/Weckfunktion:

    - eine Weckzeit programmierbar
    - mit Schlummerfunktion
    - Datumsanzeige (Tag/Monat)
    - Wochentaganzeige (7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch)

    Thermometer:

    - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
80 g
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
Micro AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, funkwecker weiß, tischuhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.