Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEITA 9572 Memo-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEITA 9572 Memo-Board
RHEITA 9572 Memo-Board
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69206994
Hersteller:
     Rheita
Herst.-Nr.:
     9572
EAN/GTIN:
     4006335095724
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Kork-Pinnwand 60 x 80 cm, mit Naturholzrahmen inkl. Pinnadeln und Befestigungsösen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Kork, Holz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rheita
1012-3
ab € 0,61*
Zubehör
Rheita
1011-3
ab € 0,60*
Zubehör
Rheita
8092-6
ab € 0,77*
Zubehör
Rheita
8092-7
ab € 0,60*
Zubehör
Rheita
1025-3
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.