Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Dollhouse 70207 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Dollhouse 70207 Spielzeug-Set
Playmobil Dollhouse 70207 Spielzeug-Set
Playmobil Dollhouse 70207 Spielzeug-Set
Playmobil Dollhouse 70207 Spielzeug-Set
Playmobil Dollhouse 70207 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69204406
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70207
EAN/GTIN:
     4008789702074
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
mit Kaminofen (2 x 1,5-V-Micro-Batterien nötig), Schlafsofa, Schlafsessel und Sideboard.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Verfügbarkeitanfang
12-12-2019
Ökologische Verpackung
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
(cdm) Stromversorgungstyp
Akku
(cdm) Stromversorgungsformat
AAA
(cdm) Anzahl der Batterien
2
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlene Nutzung
Indoor
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen, Haustiere
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
324.1 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
284 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
376 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14008789702071
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1548 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
360 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl Teile
36 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.