Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS324TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS324TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS324TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS324TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS324TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69198625
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS324TP-100EUS
EAN/GTIN:
     606449135626
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Als führender Anbieter von Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen weiß NETGEAR®, wie wichtig ein zuverlässiges und leistungsfähiges Netzwerk ist. Mit der Zunahme von Virtualisierungs- und cloudbasierten Services sowie Anwendungen wie VoIP, Video-Streaming und IP-Überwachung müssen KMU-Netzwerke nicht nur zuverlässig, sondern auch leistungsfähig und sicher sein. Die S350 Gigabit Smart Managed Pro Switch-Reihe ist auf diese wesentlichen Netzwerkanforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten. Sie zeichnet sich durch beispiellose Non-Blocking-Gigabit-Bandbreite und solide Netzwerksicherheit zu einem moderaten Preis aus.

Die NETGEAR Smart Managed Pro S350-Reihe besteht aus fünf Switch-Modellen, darunter 8-, 24- und 48-Port- GigabitEthernet-Switches sowie 8- und 24-Port-Gigabit-Ethernet-PoE+-Switches mit zwei oder vier SFP-Ports für GlasfaserUplinks. Die Switches bieten leistungsfähige Layer-2-Funktionen sowie verbesserte Performance und Benutzerfreundlichkeit. Sie sind speziell für konvergierte Netzwerke entwickelt worden, bei denen Sprache, Video und Daten gemeinsam auf einer einzigen Netzwerkplattform übertragen werden. Erweiterte Funktionen wie L2/L3/L4-Zugriffskontrolllisten (ACLs), Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP) und Spanning Tree Protocol (STP) sorgen dabei für eine besonders schnelle und sichere Netzwerkumgebung.

Alle Switches der NETGEAR S350-Reihe unterstützen flexible Montageoptionen, einschließlich Befestigung an der Wand, auf oder unter der Arbeitsoberfläche. Die 24- und 48-Port-Modelle sind auch für Rack-Montage geeignet. Alle Modelle verfügen über einen Kensington-Lock-Slot, um Ihren Switch physisch zu sichern. Die lüfterlosen 8-Port-Modelle und das 24-Port-NichtPoE-Modell arbeiten geräuschlos, ideal für geräuschempfindliche Umgebungen. Das 24-Port-PoE+-Modell und das 48-PortModell liegen im Betrieb unter einem Schallpegel von 33 dBA. Alle Switches der NETGEAR S350-Reihe unterstützen den energieeffizienten Ethernet-Modus IEEE 802.3az und sparen so Energie für Ihr Unternehmen. Für die NETGEAR S350-Serie gilt eine beschränkte 5-Jahres-Garantie auf die Hardware und ein erweiterbarer Support.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Loop Protection
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
ARP-Angriffsverhütung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
190 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Leistungen
Geräuschpegel
32.8 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Puffergröße
512 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2690 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Stromverbrauch (max.)
229.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
52 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsbreite
268 mm
Verpackungstiefe
452 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
3970 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
293 mm
Höhe des Versandkartons
498 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Virtueller Kabeltest (VCT)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,71*
€ 401,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,71*
€ 399,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
PMB0S12-10000S
ab € 14,17*
Zubehör
Netgear
PMB0S32-10000S
ab € 28,11*
Zubehör
Netgear
PMB0S52-10000S
ab € 38,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.