Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP8006 Laptop-Ersatzteil Bluetoothmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPP8006 Laptop-Ersatzteil Bluetoothmodul
CoreParts MSPP8006 Laptop-Ersatzteil Bluetoothmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69121395
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP8006
EAN/GTIN:
     5711783490982
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Typ
Bluetoothmodul
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Macbook Pro 13.3
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.