Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 115156 Karaffe, Krug & Flasche 0,5 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 115156 Karaffe, Krug & Flasche 0,5 l Transparent
SCHOTT ZWIESEL 115156 Karaffe, Krug & Flasche 0,5 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68684948
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     115156
EAN/GTIN:
     4001836045087
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Eine elegante Karaffe der Serie PURE von SCHOTT ZWIESEL ist perfekt für das Servieren von Wein, Mineralwasser oder Säften. Die schlanke und in klarer Form gestaltete Karaffe überzeugt durch Design, Funktionalität und Ästhetik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
0.5 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.