Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Carrera RC Mario Kart Mach 8 - Mario ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68471553
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370181066
EAN/GTIN:
     9003150111696
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Mario startet in seinem neuen Mario Kart™ voll durch! Im neuen Mach 8 Design in blau und gelb aus dem Videospielhit Mario Kart™ 8 heizt er seinen Gegnern ein und flitzt über die Rennstrecke. Bei bis zu 9 km/h lehnt er sich dabei auch dynamisch in die Kurve und macht so richtig Lust auf coole Rennen über die heimische Regenbogen-Piste. Die turbinenförmigen Rennwagen sind für kleine Mario-Fans ab 6 Jahren geeignet und dank der Full Function-Technologie auch für Anfänger einfach zu steuern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Blau, Rot, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
9 km/h
Frequenzband
2.4 GHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.2 V
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
0.8 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
255 mm
Höhe
145 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.