Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MS501E2.5USB3 Externe Festplatte 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MS501E2.5USB3 Externe Festplatte 500 GB Schwarz
CoreParts MS501E2.5USB3 Externe Festplatte 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68405911
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MS501E2.5USB3
EAN/GTIN:
     5711783901747
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Breite
128 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.