Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office MC010012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office MC010012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz
Bi-Office MC010012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz
Bi-Office MC010012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz
Bi-Office MC010012010 Pinnwand Feste Pinnwand Kiefer Kork, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68236665
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MC010012010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Typ
Feste Pinnwand
Produktfarbe
Kiefer
Material
Kork, Holz
Plattengröße (B x T)
300 x 400 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
MC030012010
ab € 3,55*
Sonstiges
Bi-silque
MC070012010
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.