Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid FG425400YEL Zubehör für Warnschilder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG425400YEL Zubehör für Warnschilder
Rubbermaid FG425400YEL Zubehör für Warnschilder
Rubbermaid FG425400YEL Zubehör für Warnschilder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68235583
Herst.-Nr.:
     FG425400YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
419.1 mm
Tiefe
355.6 mm
Höhe
2.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Absorbent pad
Produktfarbe
Gelb
Kompatibilität
Prop 65
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.