Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FSD83-12-C Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FSD83-12-C Elektrischer Kontakt
Panduit FSD83-12-C Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68132187
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FSD83-12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Kabelstück (AWG)
8
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
15.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CT-1004
ab € 430,55*
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 381,45*
Zubehör
Panduit
CTFP-100
ab € 1.122,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.