Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linex 400107631 Kunst-/Bastel-Klebstoff


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Linex 400107631 Kunst-/Bastel-Klebstoff
Linex 400107631 Kunst-/Bastel-Klebstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67888846
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     400107631
EAN/GTIN:
     5705467079549
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Weitere Informationen:
Merkmale
Klebertyp
Klebestift
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Volumen (g)
16 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.