Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5MXX-B Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5MXX-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC5MXX-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67621604
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5MXX-B
EAN/GTIN:
     7613187000287
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
1 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
7 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC5FD-LX
ab € 8,00*
Zubehör
Neutrik
NC5FD-L-1
ab € 8,40*
Zubehör
Neutrik
NC3FAH2-0
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.