Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPOXSMAX-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPOXSMAX-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
CoreParts MOBX-IPOXSMAX-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67167769
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPOXSMAX-LCD-B
EAN/GTIN:
     5706998617071
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone XS Max
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1242 x 2688 Pixel
Touchscreen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.