Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85068 Serviergeschirr Servierplatte Aluminium Quadratisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 85068 Serviergeschirr Servierplatte Aluminium Quadratisch
Papstar 85068 Serviergeschirr Servierplatte Aluminium Quadratisch
Artikel-Nr.:
     2813-374-4445
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85068
EAN/GTIN:
     4002911960400
Suchbegriffe:
Catering-Platte
Party-Platte
Party-Servierplatte
Partyplatte
Servierplatten aus Aluminium, zum Servieren von Canapés und vielem mehr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierplatte
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
350 mm
Dicke
0.15 mm
Gewicht
41.5 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
212.3 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
280 mm
Versandkartonslänge
370 mm
Versandkartonshöhe
415 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4711 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4002911999943
Versandkartonsvolumen
43000 cm³
Weitere Suchbegriffe: partyplatte papstar, catering platte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
38
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,7675*
€ 4,6975*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,47*
€ 20,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,6975*
€ 5,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,5375*
€ 5,3996
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,7675*
€ 4,4833
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,7535* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 93,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.