Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Einhandzwingen S 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Einhandzwingen S 120mm
Stanley FATMAX Einhandzwingen S 120mm
Stanley FATMAX Einhandzwingen S 120mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66275762
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-83231
EAN/GTIN:
     3253560832315
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
stanley einhandzwinge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handschraubzwinge
Klemmöffnung
120 mm
Befestigungstyp
Tisch
Material
Nylon, Harz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Presskraft
0.1471 kN
Maximale Spannbreite
195 mm
Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.